BUSSMANN GLX-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 125 VAC , Kroppsstil: Ledede sikringer , Diameter: 3.7mm , Lengde: 7.6mm , Mfr. Serie: GLX , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikring på kretskortmontering , Oppsigelsestype: Radial , Spenning (AC): 125 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris (eks. mva)
A
GLX-1
1A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
RFQ
B
GLX-2
2A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
A
GLX-3
3A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
B
GLX-4
4A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
A
GLX-5
5A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
RFQ
A
GLX-1/4
250mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
B
GLX-1/2
500mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
B
GLX-3/4
750mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer324NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?