Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLX-3/4 blysikring, 750mA, 125VAC

På lager
Vare: BD3KKV Modell: GLX-3/4
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilLedede sikringer
Karakter750mA
Diameter3.7mm
Sikringsstørrelse / gruppe3.7 7.6 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde7.6mm
Mfr. SerieGLX
emballasjeBulk
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris
BUSSMANN GLX-3 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BC9KZA GLX-33A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
BUSSMANN GLX-4 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BC9RDH GLX-44A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
BUSSMANN GLX-1/2 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK
BUSSMANN GLX-5 PCB-montert sikring, sakte, 5A, 125VAC, 10 pakke | BD2NBB GLX-55A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
RFQ
BUSSMANN GLX-1 PCB-montert sikring, sakte, 1A, 125VAC, 10 pakke | BD4QKU GLX-11A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
RFQ
BUSSMANN GLX-1/4 PCB-montert sikring, sakte, 250mA, 125VAC, 10 pakke | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering324NOK
BUSSMANN GLX-2 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLX-3/4 blysikring, 750mA, 125VAC
324NOK / enhet