DORIAN Boring Bar Høyre 1.37 tommer


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Sett inn form: Trekantpositiv , Avledningsvinkel: 0 Degrees , Materiale: Stål , Maks. Dybde: 5" , Min. Kjede: 1.37 " , Monteringsstil: Skruelås , Total lengde: 12 " , Shank: Rund , Shank Dia.: 1.25 " , Type: Standard stål , Breddeforskyvning: 0.682 "
StilModellRegistrert sirkelSett inn skruenSett inn størrelseSett inn tykkelseStilPris (eks. mva)
A
TPBN20-4
0.5 "TS-83-4M1TPGH-4320.187 "TPBN20-42 108 NOK
A
TPBN20-3
0.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-32 215 NOK

Boring Bar Høyre 1.37 tommer

Dorian-borestenger av høy kvalitet er designet for å forstørre eller fullføre innvendige diametere av tre-, metall- og plastemner på dreiebenker og andre CNC-maskiner. Disse stengene kommer i standard stålkonstruksjon og har en høyre skjæreretning som gir rotasjonsretningen, dvs. enten med eller mot klokken. Velg blant et bredt utvalg av Doring borestenger tilgjengelig i TPBN20-4 og TPBN20-3 stiler og skrulåsmontering på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?