Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN TPBN20-4 Boring Bar Tpbn20-4 Høyrehånd 1.37 In | AD4LPA 41T509

DORIAN TPBN20-4 Boring Bar Tpbn20-4 Høyre 1.37 In

På lager
Vare: AD4LPA Modell: TPBN20-4Kryssref: 41T509

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn skruenTS-83-4M1
Sett inn formTrekantpositiv
Sett inn størrelseTPGH-432
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel0 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde5"
Min. Kjede1.37 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde12 "
ShankRund
Shank Dia.1.25 "
StilTPBN20-4
typenStandard stål
Breddeforskyvning0.682 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRegistrert sirkelSett inn skruenSett inn størrelseSett inn tykkelseStilPris
DORIAN TPBN20-3 Boring Bar Tpbn20-3 Høyre 1.37 In | AD4LNZ 41T508 TPBN20-30.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-32 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN TPBN20-4 Boring Bar Tpbn20-4 Høyre 1.37 In
2 318 NOK / enhet