BUSSMANN LET-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , Kroppsstil: Sikringer i kassetten , DC spenningsvurdering: 150 VDC , Diameter: 26.2mm , Sikringsstørrelse / gruppe: BS88 , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 56mm , Mfr. Serie: LET , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: Høyhastighets halvledersikring , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Bredde: 17.7mm
StilModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
16LET
16A-240 VAC561NOK
B
35LET
35A200kA240 VAC417NOK
C
63LET
63A-220 VAC809NOK
D
100LET
100A3.8kA240 VAC624NOK
E
160LET
160A200kA240 VAC664NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?