Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 35LET spesialsikring, 35A, 240VAC | BD2UKC

BUSSMANN 35LET spesialsikring, 35A, 240VAC

På lager
Vare: BD2UKC Modell: 35LET

Få tak i det Mai 20, mandag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering240 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter35A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Diameter26.2mm
EAN5027590477772
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde56mm
Mfr. SerieLET
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets halvledersikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)240 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.49
Skipets bredde (cm)1.8

Produktdetaljer:

    • LET-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 160LET spesialsikring, 160A, 240VAC | BC8JYM 160LET160A200kA240 VAC658NOK
BUSSMANN 100LET spesialsikring, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100LET100A3.8kA240 VAC564NOK
BUSSMANN 63LET spesialsikring, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LET63A-220 VAC809NOK
BUSSMANN 16LET spesialsikring, 16A, 240VAC | BD6CWU 16LET16A-240 VAC508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 35LET spesialsikring, 35A, 240VAC
414NOK / enhet