VESTIL SY-seriens aluminiumsgårdsramper med stålgitter


filtre
Farge: Svart, Sølv , Dekktype: Stålrist , Høyde: 45 " , Høydejusteringsmetode: Hånd sveiv , Hydraulisk løftekraft: Håndpumpe , Materiale: Aluminium, stål , Maks. Høyde: 62 " , Rampemateriale: Aluminum , Materiale på ramperist: Stål , Sikkerhetskjeder: Ja , Dekkstørrelse: 18 " , Tilhengerfeste: Ja , Brukbar leppestøttekant: 13.5 " , Hjuldia.: 18 " , Hjulmateriale: Form på gummi , Hjulbredde: 5"
StilModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
SY-167236-L
16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "263 137 NOK
B
SY-169336-L
16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "389 910 NOK
C
SY-168430
16000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "245 914 NOK
D
SY-167230
16000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "230 894 NOK
E
SY-168436-L
16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "289 383 NOK
F
SY-169330
16000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "278 802 NOK
G
SY-209330
20000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "327 383 NOK
H
SY-208430
20000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "272 043 NOK
I
SY-207230
20000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "250 109 NOK
J
SY-209336-L
20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "392 761 NOK
K
SY-207236-L
20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "283 011 NOK
L
SY-208436-L
20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "309 243 NOK
M
SY-258430
25000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "286 004 NOK
N
SY-259330
25000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "371 527 NOK
O
SY-258436-L
25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "319 894 NOK
P
SY-257230
25000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "266 187 NOK
Q
SY-257236-L
25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "294 180 NOK
R
SY-259336-L
25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "422 070 NOK
S
SY-308436-L
30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "385 215 NOK
T
SY-307230
30000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "289 871 NOK
U
SY-307236-L
30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "315 729 NOK
V
SY-308430
30000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "320 782 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?