HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hengslede plugger


filtre
amps: 15 , Kroppsmateriale: nylon , Farge: Svart , Gjeldende vurdering: 15 A , Materiale: nylon , Maks. HP: 0.5 , Montering: Ledningsmontert , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Ledningstype: hengslet
StilModellNEMA-vurderingKabelrekkeviddeTilkoblingAntall polerAntall ledningertypenSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
HBL4723VBK
L5-15P0.220-0.660"Trykk terminalskruer23-ledning-120 VAC125 VAC227NOK
B
HBL7465V
ML-1P0.220-0.385"Trykk terminalskruer22-ledning2-polet 2-ledning125 VAC125 V293NOK
C
HBL7594V
ML-2P0.300-0.430"Isolasjonsforskyvning23-ledning2-polet 3-ledning125 VAC125 V380NOK
D
HBL7485V
ML-3P0.300-0.430"Isolasjonsforskyvning33-ledning3-polet 3-ledning125 / 250 VAC125/250 V.375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?