Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V Hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, svart | AE7YYT 6C146

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, svart

På lager
Vare: AE7YYT Modell: HBL7594VKryssreferanse: 6C146
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.300-0.430"
FARGESvart
TilkoblingIsolasjonsforskyvning
Cord Dia. Område0.300 "-0.430"
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.430"
Karakter15 A
Diameter fvtIsolasjonsforskyvning
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.61 "
Lengde1.19 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-2P
NEMA-vurderingML-2P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.19 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingKabelrekkeviddeTilkoblingAntall polerAntall ledningertypenSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V Hannplugg, 15A, 125V, 2-polet, 2-leder ikke jording, svart | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-1P0.220-0.385"Trykk terminalskruer22-ledning2-polet 2-ledning125 VAC125 V293NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK Hanplugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660"Trykk terminalskruer23-ledning-120 VAC125 VAC227NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V Hannplugg, 15A, 125 / 250VAC, 3-polet, med isolasjonsforskyvningsklemme, svart | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430"Isolasjonsforskyvning33-ledning3-polet 3-ledning125 / 250 VAC125/250 V.375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, svart
380NOK / enhet