BUSSMANN Serie FNA, Time Delay Midget Fuses


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: Supplerende , Diameter: 13 / 32 " , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz GFN , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 1.5 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
FNA-1
110kA ved 125 VAC125 VAC207NOK
A
FNA-1-4 / 10
1-4/1010kA ved 125 VAC125 VAC265NOK
A
FNA-1-6 / 10
1-6/1010kA ved 125 VAC125 VAC224NOK
A
FNA-1-8 / 10
1-8/1010kA ved 125 VAC125 VAC264NOK
A
FNA-1-1 / 2
1.510kA ved 125 VAC125 VAC259NOK
A
FNA-1-1 / 4
1.2510kA ved 125 VAC125 VAC259NOK
A
FNA-1-1 / 8
1.12510kA ved 125 VAC125 VAC241NOK
A
FNA-1/2
1/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC232NOK
A
FNA-1/4
1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC241NOK
A
FNA-1/10
1/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC277NOK
A
FNA-2
210kA ved 125 VAC125 VAC248NOK
A
FNA-2-8 / 10
2-8/1010kA ved 125 VAC125 VAC302NOK
A
FNA-2-1 / 2
2.510kA ved 125 VAC125 VAC295NOK
A
FNA-2-1 / 4
2.2510kA ved 125 VAC125 VAC276NOK
A
FNA-2/10
2/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC232NOK
A
FNA-3
310kA ved 125 VAC125 VAC255NOK
A
FNA-3-2 / 10
3-2/1010kA ved 125 VAC125 VAC282NOK
A
FNA-3/4
3/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC273NOK
A
FNA-3/10
3/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC264NOK
A
FNA-4
410kA ved 125 VAC125 VAC308NOK
A
FNA-4-1 / 2
4.510kA ved 125 VAC125 VAC271NOK
A
FNA-4/10
4/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC241NOK
A
FNA-5
510kA ved 125 VAC125 VAC248NOK
A
FNA-6
610kA ved 125 VAC125 VAC308NOK
A
FNA-6-1 / 4
6.2510kA ved 125 VAC125 VAC279NOK
A
FNA-6/10
6/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC291NOK
A
FNA-7
710kA ved 125 VAC125 VAC292NOK
A
FNA-8
810kA ved 125 VAC125 VAC295NOK
A
FNA-8/10
8/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC264NOK
A
FNA-9
910kA ved 125 VAC125 VAC302NOK
A
FNA-10
1010kA ved 125 VAC125 VAC237NOK
A
FNA-12
1210kA ved 125 VAC125 VAC282NOK
B
FNA-15
1510kA ved 125 VAC125 VAC295NOK
A
FNA-20
2010kA ved 125 VAC32 VAC271NOK
A
FNA-25
2510kA ved 125 VAC32 VAC285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?