Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNA-3/4 Sikring 3/4a Indikerer Fna 250vac | AD9NZY 4TWJ8

BUSSMANN FNA-3/4 Sikring 3/4a Indikerer Fna 250vac

På lager
Vare: AD9NZY Modell: FNA-3/4Kryssreferanse: 4TWJ8
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseSupplerende
Diameter13 / 32 "
EAN5027590425957
Elementdual
Funksjonelt likFerraz GFN
Sikringsforsterker3/4
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.71
Skipets lengde (cm)0.89
Skipets bredde (cm)0.89
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris
BUSSMANN FNA-1 Sikring 1a Indikerer Fna 125vac Glassfiber | AA9ETW 1CT20 FNA-1110kA ved 125 VAC125 VAC146NOK
BUSSMANN FNA-1-1/2 Sikring 1-1/2a Indikerer Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA ved 125 VAC125 VAC123NOK
BUSSMANN FNA-1-1/4 Sikring 1-1/4a Indikerer Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510kA ved 125 VAC125 VAC123NOK
BUSSMANN FNA-1-6/10 Sikring 1-6/10a Indikerer Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010kA ved 125 VAC125 VAC234NOK
BUSSMANN FNA-1/2 Sikring 1/2a Indikerer Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC116NOK
BUSSMANN FNA-1/4 Sikring 1/4a Indikerer Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC153NOK
BUSSMANN FNA-10 Sikring 10a Indikerer Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010kA ved 125 VAC125 VAC153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNA-3/4 Sikring 3/4a Indikerer Fna 250vac
153NOK / enhet