DAYCO Silikon kjølevæskeslange


filtre
Farge: Blå , Lengde: 3ft. , Materiale: silikon , Temp. Område: -65 til 350 grader F
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI1 020 NOK
A
5515-150
1-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 232 NOK
A
5515-125
1-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 117 NOK
A
5515-175
1-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 468 NOK
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI1 498 NOK
A
5515-250
2-1 / 2 "2.82 "50 PSI1 875 NOK
A
5515-225
2-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 749 NOK
A
5515-275
2-3 / 4 "3.07 "40 PSI1 878 NOK
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI2 045 NOK
A
5515-350
3-1 / 2 "3.82 "25 PSI2 374 NOK
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI944NOK
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI2 771 NOK

Silikon kjølevæskeslange

Dayco silikonkjøleslanger brukes til å frakte radiatorvæsker. Disse slangene har en strikket innerbase av rayon for bedre styrke og holdbarhet, og kraftige trykkforbindelser som er ideelle for bruk i fiendtlige motormiljøer. Silikonslanger fra Dayco oppfyller SAE J20 RL KLASSE A-standarder og er motstandsdyktige mot herding, sprekker, lekkasjer, kjemikalier og enhver skade forårsaket av olje, ozon og kjølevæsker. Disse slangene er designet for å fungere i ekstremt høye og lave temperaturer, med driftstemperaturer fra -65 til 350 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?