Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 5515-350 Silikonkjølevæskeslange Id 3 1/2 In | AD7UHZ 4GJY5

DAYCO 5515-350 Silikonkjølevæskeslange Id 3 1/2 in

På lager
Vare: AD7UHZ Modell: 5515-350Kryssref: 4GJY5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon kjølevæskeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.3-1 / 2 "
Lengde3ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.3.82 "
Temp. Område-65 til 350 grader F
Arbeids press25 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)91.95
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 5515-075 Silikon kjølevæskeslange Id 3/4 In | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI979NOK
DAYCO 5515-100 Silikonkjølevæskeslange Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI1 058 NOK
DAYCO 5515-125 Silikonkjølevæskeslange Id 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 159 NOK
DAYCO 5515-150 Silikonkjølevæskeslange Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 279 NOK
DAYCO 5515-175 Silikonkjølevæskeslange Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 523 NOK
DAYCO 5515-200 Silikonkjølevæskeslange Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI1 554 NOK
DAYCO 5515-225 Silikonkjølevæskeslange ID 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 5515-350 Silikonkjølevæskeslange Id 3 1/2 in
2 463 NOK / enhet