kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensator-start , navneskilt RPM: 3450 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , RPM: 3450 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Skafttype: Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon sentrifugalpumpemotorer har doble forseglede kulelagre som er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
- Disse enfase-modellene med rotasjonsaksler med klokken eller mot klokken leverer hastigheter opp til 3600 rpm.
- De har en kondensatorstart eller kondensatordrevet motordesign for forbedret effektivitet.
- Disse stålkonstruerte jetpumpemotorene har en nøkkelaksel med kontinuerlig drift.
- De er utstyrt med et dryppsikkert kabinett som lar kjøleluften strømme gjennom motoren, og forhindrer dermed overoppheting.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan velge mellom åpne og dryppsikre kapslingsmotorer?
Motorer i åpent skap er ideelle for steder med minimal ventilasjon. Deres åpne stil sikrer at luften sirkulerer fritt gjennom motoren. På den annen side tilbyr åpne dryppsikre kabinetter ventilasjon og forhindrer at væskedrypp kommer inn i motorkabinettet.
Hva er forskjellen mellom 1, 2 og 3-fase motorer?
- 1-fase motor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
- 2-fase motor: Strøm går gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
- 3-fase motor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.
Hva betyr klasse B isolasjon?
Disse motorene har klasse B-isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer kan håndtere temperaturer opp til 130 grader C.
Hindrer disse motorene overbelastning?
Ja, disse Marathon-jetpumpemotorene har en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.