MARATHON MOTORER 5KC37FN65X C329 Pumpemotor | AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 pumpemotor

På lager
Vare: AJ2LQT Modell: 5KC37FN65XKryssreferanse: C329

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56J
Forsterker med full belastning6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM3450
Servicefaktor1.75
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: M
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonKroppsdia.KabinettServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KC36JN269X Motorkondensator Start 1/2 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.6Auto115 / 208-2303.7-3.81/23 713 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39QN3219X Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.5Auto115 / 208-2305.3-5.63/44 579 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39RN45X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.4Auto115 / 208-2306.5/6.615 094 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49NN2167X Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Åpne Dripproof1.3Auto115/23018.4/9.21.56 968 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR48TN2174T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Åpne Dripproof1.15Auto115/23029.4/14.7313 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 pumpemotor
3 734 NOK / enhet