MARATHON MOTORER 5KCR48TN2174T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56j Odp

På lager
Vare: AC2GHF Modell: 5KCR48TN2174TKryssreferanse: 2K372 / C341

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning29.4/14.7
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt3450
Total lengde13.187 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonKroppsdia.KabinettServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 5KC36JN269X Motorkondensator Start 1/2 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.6Auto115 / 208-2303.7-3.81/23 713 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39QN3219X Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.5Auto115 / 208-2305.3-5.63/44 579 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39RN45X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.4Auto115 / 208-2306.5/6.615 094 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49NN2167X Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Åpne Dripproof1.3Auto115/23018.4/9.21.56 968 NOK
MARATHON MOTORER 5KC37FN65X C329 Pumpemotor | AJ2LQT C329 5KC37FN65XUrviseren-DP1.75Automatisk115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/33 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56j Odp
13 222 NOK / enhet