A Body Material: anodisert aluminium , Bore Dia.: 1.125 " , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 150 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Nose Mount Thread: 3 / 4-16 , Stempelmateriale: anodisert aluminium , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Pivot Hole Dia.: 0.25 " , Portstørrelse: 1 / 8 " , Rod Dia.: 0.375 " , Stang trådlengde: 7 / 8 " , Stang trådstørrelse: 3/8 "-16 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: anodisert aluminium