Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMH6 luftcylinder 1-1/2 tommers slag 7.1875 tommers lengde | AE6WFY

SPEEDAIRE 5VMH6 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 7.1875 tommer

På lager
Vare: AE6WFY Modell: 5VMH6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.1.125 "
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Nese montert tråd3 / 4-16
Total lengde7.187 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.25 "
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.375 "
Stangtrådlengde7 / 8 "
Stangtrådstørrelse3/8 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1.5 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMH5 Luftsylinder 1-1 / 8 tommers boring 1 tommers slag | AE6WFX 5VMH56.687 "1"2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMH7 Luftsylinder 1-1 / 8 tommers boring 2 tommers slag | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMH8 Luftsylinder 2-1 / 2 tommers slag 8.1875 tommers lengde | AE6WGA 5VMH88.187 "2.5 "2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMH9 luftcylinder 1-1/8 tommers boring 3 tommers slag | AE6WGB 5VMH98.687 "3"2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMJ0 luftcylinder 3-1/2 tommers slag 9.1875 tommer lengde | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMJ1 Luftsylinder 1-1 / 8 tommers boring 4 tommers slag | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"2 558 NOK
SPEEDAIRE 5VMJ2 luftsylinder 1-1/8 tommers boring 5 tommers slag | AE6WGE 5VMJ210.687 "5"2 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMH6 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 7.1875 tommer
2 558 NOK / enhet