Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tommers sokkel | AC8MCA 3CEA6

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tommers sokkel

På lager
Vare: AC8MCA Modell: YS10050SKryssreferanse: 3CEA6
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
1 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
TilkoblingSocket
Høyde2.94 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse1 / 2 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingstypeHousing MaterialMaterialeSkjermstørrelseBreddePris
HAYWARD YS10050T Y-sil 1/2 tomme gjenget | AC8MBY 3CEA4 YS10050Tgjenget--PVC1 / 8 "1.5 "1 233 NOK
HAYWARD YS00050T Y-sil 1/2 tommers gjenget klar Pvc | AC8MDM 3CEF5 YS00050Tgjenget--Klar PVC1 / 32 "1.5 "1 263 NOK
HAYWARD YS00050S Y-sil 1/2 tommers sokkel Klar Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SSocketSocketPVCKlar PVC1 / 32 "1.5 "1 257 NOK
HAYWARD YS10050TU Y-sil 1/2 tommer True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUgjenget--PVC1 / 32 "1.5 "1 374 NOK
HAYWARD YS20050S Y-sil 1/2 tommers stikkontakt | AC8MFG 3CEP9 YS20050SSocket--CPVC1 / 32 "1.38 "3 473 NOK
HAYWARD YS20050T Y-sil 1/2 tommers gjengetilkobling | AC8MFJ 3CER2 YS20050TTrådgjengetCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "3 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10050S Y-sil 1/2 tommers sokkel
1 226 NOK / enhet