MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, trådnett, 125 mikron, Buna Seal


filtre
Kollapstrykk: 145 , Sprekketrykk: 145 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp ODBunn ODBurst PressFilterstørrelseStrømningshastighetHøydeTrådTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0834426
3.78 "3.78 "304.6 PSI257 kvm Tommer22 gpm8.30712 UNF1mm635NOK
RFQ
B
MF0596249
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
C
MF0596248
3.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
B
MF0334756
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
B
MF0316577
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
A
MF0308430
3.78 "3.78 "304.6 PSI257 kvm Tommer22 gpm8.30712 UNF1mm635NOK
RFQ
B
MF0308429
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
B
MF0834422
3.78 "3.78 "304.6 PSI-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
B
MF0822580
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
A
MF0596275
3.78 "3.78 "304.6 PSI257 kvm Tommer22 gpm8.30712 UNF1mm635NOK
RFQ
D
MF0596390
3.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer26 gpm5.748 "14 BSP-577NOK
RFQ
B
MF0867214
3.78 "3.78 "304.6 PSI-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
B
MF0604886
3.78 "3.78 "304.6 PSI-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
C
MF0503313
3.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
B
MF0834197
3.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
C
MF0304223
3.78 "3.78 "304.6161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
E
MF0891984
3.78 "3.78 "304.6257 kvm Tommer22 gpm8.307 "14 BSP-546NOK
RFQ
F
MF0596335
3.78 "3.78 "261150 kvm Tommer26 gpm5.776 "16 UNF1.5 "752NOK
RFQ
A
MF0604915
3.78 "3.78 "304.6 PSI257 kvm Tommer22 gpm8.30712 UNF1mm635NOK
RFQ
C
MF0334722
3.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
E
MF0596274
3.78 "3.78 "304.6257 kvm Tommer22 gpm8.307 "14 BSP-546NOK
RFQ
C
MF0301813
3.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
B
MF0899960
3.78 "3.78 "---5.748 "--377NOK
RFQ
G
MF0834195
5"5"261528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
H
MF0315421
5"5"261298 kvm Tommer40 gpm6.969 "16 UNF1.5 "992NOK
RFQ
G
MF0326356
5"5"261528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
G
MF0596379
5"5"261 PSI528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
H
MF0334739
5"5"261 PSI298 kvm Tommer40 gpm6.96916 UNF1.5 "992NOK
RFQ
H
MF0334738
5"5"---6.969 "--992NOK
RFQ
H
MF0605007
5"5"261298 kvm Tommer40 gpm6.969 "16 UNF1.5 "992NOK
RFQ
G
MF0315416
5"5"261 PSI528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
H
MF0834421
5"5"261 PSI298 kvm Tommer40 gpm6.96916 UNF1.5 "992NOK
RFQ
G
MF0308512
5"5"261528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
H
MF0308511
5"5"261 PSI298 kvm Tommer40 gpm6.96916 UNF1.5 "992NOK
RFQ
H
MF0899976
5"5"---6.969 "--992NOK
RFQ
H
MF0812294
5"5"261 PSI298 kvm Tommer40 gpm6.96916 UNF1.5 "992NOK
RFQ
H
MF0867212
5"5"261298 kvm Tommer40 gpm6.969 "16 UNF1.5 "992NOK
RFQ
G
MF0605024
5"5"261 PSI528 kvm Tommer40 gpm10.63 "16 UNF1.5 "934NOK
RFQ
I
MF0836010
5.079 "5.079 "246.6 PSI464 kvm Tommer79 gpm8.94911 BSP1.25mm873NOK
RFQ
J
MF0301822
5.079 "5.079 "246.6350 kvm Tommer79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm710NOK
RFQ
J
MF0334714
5.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm710NOK
RFQ
J
MF0304218
5.079 "5.079 "246.6350 kvm Tommer79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm710NOK
RFQ
I
MF0301833
5.079 "5.079 "246.6464 kvm Tommer79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm873NOK
RFQ
K
MF0596411
5.079 "5.079 "---8.949--1 059 NOK
RFQ
J
MF0596302
5.079 "5.079 "246.6 PSI350 kvm Tommer79 gpm7.0211 BSP1.25mm710NOK
RFQ
I
MF0596321
5.079 "5.079 "246.6464 kvm Tommer79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm873NOK
RFQ
J
MF0899970
5.079 "5.079 "---7.02 "--710NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?