MAIN FILTER INC. MF0596390 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CG3ETR A13A125TBM

MAIN FILTER INC. MF0596390 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 125 mikron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde

Vare: CG3ETR Modell: MF0596390Kryssref.: A13A125TBM'
577NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press304.6 PSI
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering125
Filterstørrelse161 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.748 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX A13A125TBM

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODBurst PressFilterstørrelseStrømningshastighetHøydeTrådTrådstørrelsePris
MAIN FILTER INC. MF0301813 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301822 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 kvm Tommer79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm710NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301833 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 kvm Tommer79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm873NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304218 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 kvm Tommer79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm710NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304223 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 kvm Tommer22 gpm5.748 "14 BSP-403NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308429 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm377NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308430 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 kvm Tommer22 gpm8.30712 UNF1mm635NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596390 Interchange Spin-On Filter, trådnett, 125 mikron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde
577NOK / enhet