APPROVED VENDOR Ikke-flyttbart løftehengsel


filtre
Farge: Naturlig , Hjørner: Rund , Bli ferdig: Mølle , Maskinvare: Ikke Inkludert , Hull: Uten , Hull per blad: 0 , venstre/høyre hånd: Venstre høyre , Montering: Sveiset på , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 360 Degrees
StilModellHøydeBladtykkelseLastekapasitetPin Dia.PinnematerialePris (eks. mva)
A
49U518
3 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Messing130NOK
B
49U523
3 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Stål122NOK
B
49U527
3.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Stål90NOK
A
49U522
3.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Messing98NOK
A
49U519
5 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Messing251NOK
B
49U524
5 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Stål200NOK
B
49U525
7.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Stål305NOK
A
49U528
10 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb.3 / 4 "Stål454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?