Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

filtre

DAYTON -

Beltedrevne nedblåsingsventilatorer uten drivpakker

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De opererer kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lave til moderate statiske trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsvulst for korrosjonsmotstand, stabilitet og portabilitet og forseglede / gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 50 tommer.

StilModellMotor HkTotal høydeBase lengdeBase breddeBearing TypeStrømningshastighetSamlet Dia.Rpm-områdePris (eks. mva)
A5EFJ01 hk til 5 hk38 1 / 2 "46 "46 "Smørbar puteblokk10024-16908 CFM58 3 / 4 "415-700 RPM47 697NOK
A4ÅÅ121 hk til 10 hk50 3 / 4 "64 "64 "Smørbar puteblokk17245-37068 CFM83 "214-460 RPM110 420NOK
RFQ
A5EFH91/2 hk til 3 hk36 "42 "42 "Smørbar puteblokk6005-10784 CFM50 "465-835 RPM32 672NOK
A4ÅÅ111/2 hk til 5 hk38 1 / 2 "46 "46 "Smørbar puteblokk8693-18322 CFM58 3 / 4 "325-685 RPM51 888NOK
A4ÅÅ101/3 hk til 5 hk36 "42 "42 "Smørbar puteblokk5912-14416 CFM50 "365-890 RPM37 563NOK
A16D5441/3 hk til 5 hk36 "40 "40 "Smørbar puteblokk5912-14416 CFM50 "365-890 RPM32 786NOK
A4YU951/4 hk til 1 hk27 1 / 8 "26 "26 "Forseglet puteblokk1994-3163 CFM28 3 / 8 "1075-1705 RPM15 896NOK
A4YU961/4 hk til 1 hk29 "26 "26 "Forseglet puteblokk2555-4062 CFM28 3 / 8 "865-1375 RPM17 084NOK
A16D5421/4 hk til 1 hk27 1 / 8 "22 "22 "Forseglet puteblokk1994-3163 CFM28 3 / 8 "1075-1705 RPM14 995NOK
A16D5431/4 hk til 1 hk29 "22 "22 "Forseglet puteblokk2555-4062 CFM28 3 / 8 "865-1375 RPM16 370NOK
A4YU941/4 hk til 1/2 hk24 7 / 8 "22 "22 "Forseglet puteblokk1692-2093 CFM24 3 / 8 "1395-1725 RPM13 874NOK
A16D5411/4 hk til 1/2 hk27 1 / 8 "19 "19 "Forseglet puteblokk1866-2391 CFM28 3 / 8 "1315-1685 RPM14 228NOK
A16D5401/4 hk til 1/2 hk24 7 / 8 "19 "19 "Forseglet puteblokk1692-2093 CFM24 3 / 8 "1395-1725 RPM13 078NOK
A5EFH71/4 hk til 1/2 hk27 1 / 8 "22 "22 "Forseglet puteblokk1866-2391 CFM28 3 / 8 "1315-1685 RPM14 380NOK
A16D5391/4 hk til 1/3 hk24 7 / 8 "19 "19 "Forseglet puteblokk1386-1526 CFM24 3 / 8 "1635-1800 RPM11 042NOK
A4YU931/4 hk til 1/3 hk24 7 / 8 "22 "22 "Forseglet puteblokk1386-1526 CFM24 3 / 8 "1635-1800 RPM12 273NOK
A4YU981/4 hk til 2 hk36 1 / 8 "30 "30 "Smørbar puteblokk3320-6640 CFM35 1 / 2 "600-1200 RPM23 306NOK
A4YU971/4 hk til 2 hk36 1 / 8 "30 "30 "Smørbar puteblokk2839-5677 CFM35 1 / 2 "730-1460 RPM21 739NOK
A5EFH81/4 hk til 2 hk40 1 / 8 "34 "34 "Smørbar puteblokk3799-7485 CFM42 3 / 4 "500-985 RPM27 201NOK
A4YU991/4 hk til 3 hk40 1 / 8 "34 "34 "Smørbar puteblokk4223-8355 CFM42 3 / 4 "460-910 RPM28 825NOK
A4YU921/6 hk til 1/4 hk24 7 / 8 "19 "19 "Forseglet puteblokk1062-1296 CFM24 3 / 8 "1401-1710 RPM11 216NOK
A5EFJ13 hk til 7 1/2 hk44 "52 "52 "Smørbar puteblokk17925-24725 CFM65 1 / 4 "435-600 RPM65 497NOK
RFQ

Downblast Sentrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

Downblast sentrifugaltakventilatorer er takmontert for utslipp av skitten luft fra industrier og næringsbygg. De arbeider kontinuerlig for å lufte ut dårlig luft og lukt under forhold med lavt til moderat statisk trykk. Dayton beltedrevne nedblåsningsventilatorer gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Disse ventilatorene kommer uten monterte stasjonspakker for å tilpasse ventilatoren i henhold til spesifikke applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?