DAYTON 5EFH7 Downblast Vent Belt Drive 13-3/4 In | AE3NHC

DAYTON 5EFH7 Downblast Vent Belt Drive 13-3/4 In

På lager
Vare: AE3NHC Modell: 5EFH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDownblast Ventilator Mindre Drv Pkg
Base høyde1.75 "
Base lengde22 "
Base bredde22 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM-rekkevidde1866 til 2391 @ 0.0 "SP
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Innløpstemperatur180 Degrees
Motor HP1 / 4 til 1 / 2
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.28.375 "
Total høyde25.375 "
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 X 15
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde1315 til 1685
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Hjuldiameter13.75 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)80.52
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnbefalt spjeldstørrelse (in.)Base lengdeBase breddeRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterBearing TypePris
DAYTON 16D539 ventilasjonsbeltedrev med nedblåsing 11 tommer | AA7MJK 16D53912 X 1219 "19 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk10 869 NOK
DAYTON 16D540 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 In | AA7MJL 16D54012 X 1219 "19 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk12 873 NOK
DAYTON 16D541 Down Blast Vent Belt Drive 13-3 / 4 In | AA7MJM 16D54112 X 1219 "19 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 005 NOK
DAYTON 16D542 ventilasjonsbeltedrev for nedblåsing 14-3/4 tommer | AA7MJN 16D54215 X 1522 "22 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk14 760 NOK
DAYTON 16D543 Downblast Vent Belt Drive 16-3 / 4 In | AA7MJP 16D54315 X 1522 "22 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 114 NOK
DAYTON 16D544 Downblast Vent Belt Drive 30-1 / 2 In | AA7MJQ 16D54427 X 2740 "40 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk32 274 NOK
DAYTON 4YU92 ventilasjonsbeltedrev med nedblåsing 11 tommer | AE2PGV 4YU9212 X 1219 "19 "1401 til 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk11 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5EFH7 Downblast Vent Belt Drive 13-3/4 In
14 156 NOK / enhet