DAYTON Beltedrevne nedblåsingsventilatorer uten drivpakker


filtre
Grensehøyde: 1.75 " , Drive Type: Belte , Husmateriale: Spunnet aluminium , Maks. Innløpstemperatur: 180 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Krever: Takstein for nye installasjoner , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakover skrånende sentrifugal
StilModellAnbefalt spjeldstørrelse (in.)Base lengdeBase breddeRPM-rekkeviddeSkaft Dia. Sheave EndShaft Dia. HjulendenHjuldiameterBearing TypePris (eks. mva)
A
16D540
12 X 1219 "19 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk12 873 NOK
A
4YU92
12 X 1219 "19 "1401 til 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk11 041 NOK
A
16D539
12 X 1219 "19 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk10 869 NOK
A
16D541
12 X 1219 "19 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 005 NOK
A
16D542
15 X 1522 "22 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk14 760 NOK
A
4YU94
15 X 1522 "22 "1395 til 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Forseglet puteblokk13 657 NOK
A
5EFH7
15 X 1522 "22 "1315 til 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Forseglet puteblokk14 156 NOK
A
4YU93
15 X 1522 "22 "1635 til 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Forseglet puteblokk12 081 NOK
A
16D543
15 X 1522 "22 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 114 NOK
A
4YU96
19 x 1926 "26 "865 til 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Forseglet puteblokk16 817 NOK
A
4YU95
19 x 1926 "26 "1075 til 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Forseglet puteblokk15 647 NOK
A
4YU97
23 x 2330 "30 "730 til 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Smørbar puteblokk21 400 NOK
A
4YU98
23 x 2330 "30 "600 til 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Smørbar puteblokk22 941 NOK
A
4YU99
27 X 2734 "34 "460 til 9101"1"24.5 "Smørbar puteblokk28 375 NOK
A
5EFH8
27 X 2734 "34 "500 til 9851"1"24.5 "Smørbar puteblokk26 776 NOK
A
16D544
27 X 2740 "40 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk32 274 NOK
A
4ÅÅ10
35 x 3542 "42 "365 til 8901"1"30.5 "Smørbar puteblokk36 976 NOK
A
5EFH9
35 x 3542 "42 "465 til 8351"1"26.5 "Smørbar puteblokk32 161 NOK
A
4ÅÅ11
39 x 3946 "46 "325 til 6851.25 "1.25 "36 "Smørbar puteblokk51 077 NOK
A
5EFJ1
39 x 3952 "52 "435 til 6001.25 "1.25 "42 "Smørbar puteblokk64 473 NOK
A
5EFJ0
39 x 3946 "46 "415 til 7001.25 "1.25 "33.5 "Smørbar puteblokk46 952 NOK
A
4ÅÅ12
50 x 5064 "64 "214 til 4601.25 "1.25 "50 "Smørbar puteblokk108 695 NOK
RFQ

Beltedrevne nedblåsingsventilatorer uten drivpakker

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De opererer kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lave til moderate statiske trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsvulst for korrosjonsmotstand, stabilitet og portabilitet og forseglede / gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 50 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?