kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Generelt, industri , Bli ferdig: Pulverlakkert , Husmateriale: Stål , Innløp: 1/2 "NPT (F) , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 16.38 " , Total lengde: 14.375 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT , segltype: Aflas
Dual Pedestal Slange Reels, DP5000 Series
Reelcraft DP5000-seriens doble pidestallslangeoppruller har en ikke-sveiset, sammenlåst base som lar dem tåle kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Disse slangetrommelene har en styrearm av stål og dobbel sokkelbase stemplet med ribber og kiler for å gi ekstra styrke. Disse enhetene har en robust låsemekanisme som enkelt holder slangen i ønsket arbeidslengde. De kommer med en koblingsstang som eliminerer fjærskader på grunn av omvendt vikling.