REELCRAFT DP5605 OLP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 3/8 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT6DFX

REELCRAFT DP5605 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT6DFX Modell: DP5605 OLP
7 308 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt38 kg

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series DP5000 kompakte slangetrommel med dobbel sokkel har en innovativ, ikke-sveiset, sammenlåsende base. Uavhengig testing i henhold til militære standarder har vist at snellen tåler kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem spesielt sterke og ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Konstruksjonen i helt stål og en påstekt pulverlakk-finish produserer et robust korrosjonsbestandig produkt som er egnet for et bredt spekter av tunge bruksområder., , ,Forsterket stål – Styrearm i stål og dobbel sokkelbase er stemplet med ribber. og kiler for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den sammenlåsende basen eliminerte behovet for sveiser som øker styrken samtidig som man bruker færre deler., ,Overlegen låsefjærdesign – Levetiden til låsefjæren i torsjonsstil overskrider langt den til konvensjonelle spiralfjærer., ,Lang levetid drivfjær – Frakoblingsaksel eliminerer reversering fjærvikling, og torsjonslåsfjæren er praktisk talt uknuselig. Høykvalitets fjærstål brukes og kondisjoneres for å sikre at det ikke er noen ufullkommenheter som gir maksimal levetid., ,En dobbel klebende pakning forsegler fjærhuset., ,Låsepalen er montert på styrearmen for å hindre at den låses ut ved full forlengelse. , ,Laget i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressSlangeSlange slutterMaks. Temp.OutletSamlet breddeTrykkVektPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--5 276 NOK
REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-9"--6 893 NOK
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--6 602 NOK
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 Grader F-9"--8 513 NOK
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangetrommel General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 Grader F-9"--9 471 NOK
REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangetrommel General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 Grader F-9"--10 244 NOK
REELCRAFT DP5635 OHP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 4800 Psi, slangelengde 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg14 693 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP5605 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot
7 308 NOK / enhet