SQUARE D PGA-serien støpte brytere


filtre
AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , Rammetype: PGA , Antall poler: 3
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A
PGA36040U43A
400600-
RFQ
B
PGA36060U43A
600A600V-
RFQ
C
PGA36080CU31A
800600-
RFQ
C
PGA36080CU33A
800600-
RFQ
B
PGA36080
800A600V130 302 NOK
D
PGA36100
1000A600V165 372 NOK
D
PGA36120
1200A600V165 372 NOK
D
PGA36120U41A
1200A600V165 372 NOK
D
PGA36120U44A
1200A600V203 221 NOK

PGA-serien støpte brytere

Square D PGA-seriens effektbrytere er designet for bruk med paneltavler og lastsentre for å beskytte elektriske kretser mot kortslutning og strømoverbelastning. Disse bryterne har plug-in-montering i I-Line-stil for enkel installasjon og er egnet for omvendt mating. De er utstyrt med kabel- og lastsideterminaler for å romme ledninger (kobber/aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG. Disse bryterne, med 3-polet konfigurasjon, er i stand til å levere en maksimal avbruddskapasitet på 35kA ved 480V og overholder UL, CSA og IEC standarder. Velg fra et bredt utvalg av disse kretsbryterne tilgjengelig i strømstyrker fra 600 til 1200A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?