SQUARE D PGA36080CU31A Strømbryter for støpt hus, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH

SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line

Vare: CE6HJH Modell: PGA36080CU31A

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps800
RammetypePGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)29.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PGA36080CU31A PowerPact P effektbryter egnet for å beskytte sensitive enheter mot elektriske farer (overbelastning eller kortslutning)
    • Har en standard elektronisk utløserenhet med MicroLogic 3.0-sensor for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Unikt I-Line monteringssystem og lastesider for å redusere nedetid for installasjon og ledninger
    • Støpt etui holder de strømførende komponentene, utløserenhetene og mekanismene innenfor en liten plass
    • Har plass til aluminium- og kobbertråder i størrelser fra 500 kcmil til 3/0 AWG
    • Oppfyller UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PGA36060U43A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGA36100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V172 442 NOK
SQUARE D PGA36120 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V172 442 NOK
SQUARE D PGA36120U41A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V172 442 NOK
SQUARE D PGA36120U44A Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V202 048 NOK
SQUARE D PGA36040U43A støpt kapslingsbryter, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line