RULAND MANUFACTURING MSPC-serie todelt kobling


filtre
Type: To-delt klemmetype, med nøkkelbane
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
MSPC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mmRustfritt stål380 kg. Kg24mm35mm2 026 NOK
B
MSPC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksidstål450 kg. Kg24mm35mm1 429 NOK
B
MSPC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 448 NOK
A
MSPC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 415 NOK
A
MSPC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 381 NOK
B
MSPC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 562 NOK
A
MSPC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 206 NOK
B
MSPC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 704 NOK
A
MSPC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 211 NOK
B
MSPC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 820 NOK
B
MSPC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 820 NOK
A
MSPC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 211 NOK
A
MSPC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm4 490 NOK
B
MSPC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mm3 246 NOK
B
MSPC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mm2 168 NOK
B
MSPC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mm2 090 NOK
A
MSPC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm6 966 NOK
A
MSPC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm4 169 NOK
B
MSPC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mm8 812 NOK
A
MSPC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm9 760 NOK
A
MSPC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm21 229 NOK
B
MSPC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mm3 893 NOK
A
MSPC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mmRustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm32 403 NOK
B
MSPC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksidstål13500 kg. Kg85mm124mm11 365 NOK

MSPC-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPC Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på plass uten å kreve noen maskinvaredeler. Disse koblingene har en balansert design med trinnboringer og kilespor, og et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg som tillater gjentatte installasjoner. Belegget forhindrer ytterligere skruer fra å løsne under drift, og tilbyr nødvendig ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging. De er tilgjengelige i 3, 4, 5, 6, 8, 12 og 14 mm kilesporbredde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?