NORTON ABRASIVES Grovkornet fiberskiver, Zirconia Alumina, Blå


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Fiber , Baksidevekt: X , Farge: Blå , Monteringshullstørrelse: 7 / 8 " , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66623377283
5"Ekstra Grov3610,00010709NOK
A
66623377290
7"Medium6086001057NOK

Grovkornet fiberskiver, Zirconia Alumina, Blå

Norton Abrasives zirkoniumoksyd aluminiumoksyd grovkornede fiberskiver er utformet for tung massefjerning og overflateblanding. De brukes med støtteputer på bærbare vinkelslipere for forlenget levetid og har en unik blanding av patenterte zirkoniumoksyd-aluminiumoksyd og keramiske aluminiumoksydslipemidler for rask, aggressiv skjæring på lavkarbon- eller rustfritt stål. Disse skivene har avansert selvsmørende kornbehandling for redusert varme og belastning på materialer som er vanskelige å slipe. De gir rask skjæring og lang levetid med minimal kraft. Harpiksbindingsteknologien med kornvedheft utvider bruken av skivene og er tilgjengelig i driftshastigheter opp til 11000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?