Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-SS Kopling Todelt borediameter 16 Mm | AB8ZYD 2ANK6

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-SS Kobling Todelt borediameter 16 Mm

På lager
Vare: AB8ZYD Modell: MSPC-16-16-SSKryssreferanse: 2ANK6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.16mm
Klarering Dia.39.40mm
Sporbredde5mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Moment1400 kg. Kg
Utenfor Dia.34mm
Total lengde50mm
SkruestørrelseM5 mm
typenTo-delt klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-F Kopling Todelt borediameter 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 713 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-SS Kopling Todelt borediameter 10 Mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 625 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-F Kopling Todelt borediameter 12 Mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 600 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Kopling Todelt borediameter 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 671 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-F Kopling Todelt borediameter 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm2 012 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-SS Kopling Todelt borediameter 14 Mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 550 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPC-15-15-F Kopling Todelt borediameter 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-SS Kobling Todelt borediameter 16 Mm
3 550 NOK / enhet