DUTTON-LAINSON DL-serie skrallehandsvinsj


Dutton-Lainson DL-seriens skrallehåndvinsjer er egnet for presise og pålitelige manuelle løfte- og trekkeverktøy, som muliggjør håndtering av tung last, sikring av last og spennutstyr i industrier som marine, landbruk og konstruksjon.

filtre
Ramme Materiale: Stål , Girtype: Spurgear
StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
DL1800A
Kobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 179 NOK
B
DL1402A
Kobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "617NOK
C
DL2500AB
Kobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 617 NOK
D
DL900A
SølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK

DL-serie skrallehandsvinsj

Dutton-Lainson håndvinsjer med trekkhjul brukes til horisontal forflytning av last i tilhengere og lastebiler. Disse håndvinsjene i stål har en pulverlakkert ramme for beskyttelse mot korrosjon og har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb. De er utstyrt med skrallehåndtak for rask betjening, med gummiert håndtak for komfort og enkel trekking. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, også tilgjengelig i sinkbelagte finish på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Begynn med å feste vinsjen sikkert til en stabil monteringsflate eller struktur. Vinsjen bør være godt forankret for å sikre stabilitet under drift.
  • For å løfte eller trekke en last, kobler operatøren inn skrallemekanismen ved å vri håndtaket i ønsket retning. Ved å dreie håndtaket med urviseren vikles kabelen eller stroppen på vinsjtrommelen, noe som øker belastningen. Omvendt, ved å dreie den mot klokken tillater du kontrollert senking eller trekking av lasten.

Egenskaper

  • De har en stålramme, som sikrer strukturell stivhet og lang levetid i krevende bruksområder.
  • Disse Dutton-Lainson DL Series 2500 lbs skrallende håndvinsjer er utstyrt med en cylindrisk tannhjulsmekanisme, kjent for sin presisjon og styrke i lasthåndtering.
  • De kommer med beskyttende pulverlakkert og sinkbelagt finish, som øker motstanden mot korrosjon og miljømessig slitasje.
  • Disse skrallehåndtakene i stål gir et sikkert og ergonomisk grep for effektiv drift, selv når du håndterer tunge belastninger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse Dutton-Lainson DL Series 2500 lb skrallehåndvinsjer?

Rengjøring innebærer å tørke av vinsjen med en ren klut og et mildt løsemiddel for å fjerne skitt og rusk. Smør bevegelige deler regelmessig for å sikre jevn drift. Inspiser for slitasje og skade, og bytt ut slitte komponenter umiddelbart for å opprettholde ytelsen.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger de riktige vinsjene for applikasjonen min?

Vurder den maksimale lastekapasiteten som kreves, typen last (løfting eller trekking) og monteringsstedet. Sørg for kompatibilitet med den tiltenkte bruken og kontroller at den oppfyller sikkerhetsstandardene for din spesifikke applikasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?