DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUT 2Z603 / 14875

DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish

På lager
Vare: AC4DUT Modell: DL2500ABKryssref.: 2Z603 / 14875

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting håndvinsj
1. lagets lastekapasitet2500 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel70 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel47 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel97 ft.
RammefargeKobber Bronse Metallic
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling17.3: 1, 5.4: 1
GirutstyrSpurgear
Handle Lengde9.5 "
Total høyde7.5 "
Total lengde9.5 "
Samlet bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL2500AB 2-trinns trekkvinsj designet for å trekke gjenstander, inkludert trailere og småbåter for marine- og verftsapplikasjoner
    • Funksjoner dobbelt drivakselsystem for raskt skiftende håndtak fra høy hastighet til lavgirveving for lett å trekke tunge laster og innebygd håndbrems for manuell lastutløsning
    • Forzinket TUFFPLATE-overflate for høy slitestyrke og langvarig drift
    • Patentert reversibel skralle for å lette kabel / stropp sveving på vinsjetrommelen i begge retninger
    • Ideell for horisontal trekking og har frihjulsdrift for problemfri fjerning av line
    • Hurtigfestehåndtak med sklisikkert støpt grep for brukerkomfort
    • Inkluderer klemmesett for installasjon av vinsjetrommelkabel
    • Brems inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL1402A håndvinsj, 1400 lb, 4.4:1 girforhold, 9.5 tommers håndtakslengde | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "719NOK
DUTTON-LAINSON DL1800A håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 061 NOK
DUTTON-LAINSON DL900A håndvinsj, 900 lb, 3.2:1 girforhold, 7 tommers håndtakslengde | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900ASølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL2500AB håndvinsj, 9.5 tommers håndtakslengde, TUFFPLATE Finish
1 756 NOK / enhet