CONDOR 3-delt regndrakt med avtakbar hette, PVC, 10 mil tykk, lett, gul


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Lukketype: snaps , Farge: Gul , Kjønn: Unisex , Foringsmateriale: none , Materiale: PVC , Antall innerlommer: 0 , Antall utvendige lommer: 2 , Sømstil: Varmeforseglet , Tykkelse: 0.25mm
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
5AG45
37 "til 40"30 til 32 "28.25 "29.5 "S383NOK
A
1BC75
40 "til 42"32 til 34 "30 "30.25 "M383NOK
A
5:96
44 "til 46"34 til 36 "31.5 "31.5 "L383NOK
A
3AK84
48 "til 50"36 til 38 "32.5 "32.25 "XL383NOK
A
3AT35
52 "til 54"38 til 40 "34 "33 "2XL383NOK
A
1FBB1
56 "til 58"45 "34.5 "34 "3XL527NOK
A
1FBB2
58 "til 60"52 til 54 "35.5 "34.5 "4XL469NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?