Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 3AK84 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AC8JAD

CONDOR 3AK84 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl

På lager
Vare: AC8JAD Modell: 3AK84

Få tak i det April 26, Fredag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse48 "til 50"
Passer midje størrelse36 til 38 "
KjønnUnisex
Innersøm32.5 "
Jakke Lengde32.25 "
Liner Materialnone
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmeforseglet
StørrelseXL
Tykkelse0.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1BC75 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AA8ZTL 1BC7540 "til 42"32 til 34 "30 "30.25 "M383NOK
CONDOR 1FBB1 3 -delt regndress med avtagbar hette gul 3xl | AA9TYQ 1FBB156 "til 58"45 "34.5 "34 "3XL527NOK
CONDOR 1FBB2 3 -delt regndrakt med avtagbar hette gul 4xl | AA9TYR 1FBB258 "til 60"52 til 54 "35.5 "34.5 "4XL469NOK
CONDOR 3AT35 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AC8JMM 3AT3552 "til 54"38 til 40 "34 "33 "2XL383NOK
CONDOR 5AG45 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S | AE3APL 5AG4537 "til 40"30 til 32 "28.25 "29.5 "S383NOK
CONDOR 5AM96 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AE3BCE 5:9644 "til 46"34 til 36 "31.5 "31.5 "L383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 3AK84 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl
383NOK / enhet