Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1FBB2 3 -delt regndrakt med avtagbar hette gul 4xl | AA9TYR

CONDOR 1FBB2 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 4xl

På lager
Vare: AA9TYR Modell: 1FBB2
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse58 "til 60"
Passer midje størrelse52 til 54 "
KjønnUnisex
Innersøm35.5 "
Jakke Lengde34.5 "
Liner Materialnone
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmeforseglet
Størrelse4XL
Tykkelse0.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3518
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3926206000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1BC75 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AA8ZTL 1BC7540 "til 42"32 til 34 "30 "30.25 "M383NOK
CONDOR 1FBB1 3 -delt regndress med avtagbar hette gul 3xl | AA9TYQ 1FBB156 "til 58"45 "34.5 "34 "3XL527NOK
CONDOR 3AK84 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AC8JAD 3AK8448 "til 50"36 til 38 "32.5 "32.25 "XL383NOK
CONDOR 3AT35 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AC8JMM 3AT3552 "til 54"38 til 40 "34 "33 "2XL383NOK
CONDOR 5AG45 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul S | AE3APL 5AG4537 "til 40"30 til 32 "28.25 "29.5 "S383NOK
CONDOR 5AM96 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AE3BCE 5:9644 "til 46"34 til 36 "31.5 "31.5 "L383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1FBB2 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 4xl
469NOK / enhet