TENNSCO JO1842SUSD Reoler Lukket Frittstående Stål 42 | AH9BHE 39FR60

TENNSCO JO1842SUSD Reoler lukket frittstående stål 42

Vare: AH9BHE Modell: JO1842SUSDKryssreferanse: 39FR60

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGESand
Dybde18 "
FinishPulverlakkert
Måler20
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde42 "
MaterialeStål
Antall hyller2
Hyllekapasitet400 lb.
HyllestilStengt
HylletypeFrittstående
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.9888
Skipets høyde (cm)112.52
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)127
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllestilFARGEDybdeBreddeFinishMålerHøydeAntall hyllerPris
TENNSCO P-8401 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "6-
RFQ
TENNSCO P-8411 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "12-
RFQ
TENNSCO P-8417 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-Grå--Pulverlakk--17-
RFQ
TENNSCO P-S84 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "4-
RFQ
TENNSCO ESP-1236 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236ÅpenGrå12 "36 "Pulverlakk2275 "43 017 NOK
RFQ
TENNSCO ESP-1836 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836ÅpenGrå18 "36 "Pulverlakk2275 "43 530 NOK
RFQ
TENNSCO ESP-2436 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436ÅpenGrå24 "36 "Pulverlakk2275 "44 526 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO JO1842SUSD Reoler lukket frittstående stål 42