ALTRONIX Passive sender/mottakerhuber, med integrert kamerastrøm


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 8.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 1.63 , Innkapslingsbredde (in.): 19.13 , Bli ferdig: Svart , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VAC eller 28 VAC , Underkategori: Transceiver Hub: Rackmontering , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
A
HUBWAY16D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 475 NOK
B
HUBWAY83D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274 NOK
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 296 NOK
B
HUBWAY8D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 552 NOK
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274 NOK
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 398 NOK
A
HUBWAY16CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 055 NOK
B
HUBWAY8CD
60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 398 NOK

Passive sender/mottakerhuber, med integrert kamerastrøm

Altronix UTP passive transceiver-huber brukes til å overføre UTP-video, strøm og data over en enkelt CAT-5 eller høystrukturert kabel for høyhastighetsoverføring. De gir 8 kamerakanaler i plassbesparende, vegg- eller stativmonterte kabinetter med videooverføringer på opptil 750 fot per kanal. Disse enhetene har individuelt valgbare 24VAC eller 28VAC PTC-beskyttede utganger med overspenningsdemping for å motstå økende temperaturer. Den valgfrie HubSat4D Passiv UTP-sendere/mottakerhub med integrert kamerastrøm kan brukes som en tilbehørsmodul for å overføre video fra 4 kameraer om gangen over en enkelt CAT-5 eller høystrukturert kabel og gi strøm for å minimere muligheten for spenningsfall, forbundet med lange kabelstrekninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?