ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP passiv sender/mottakerhub, videooverføring opptil 750 fot | AD9KYC 4TFW8

ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP passiv sender/mottakerhub, videooverføring opptil 750 fot

På lager
Vare: AD9KYC Modell: HUBWAY8CDSKryssreferanse: 4TFW8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPassiv UTP-hub med 8 kanaler
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.50
Kapslingshøyde (in.)1.63
Kabinettbredde (in.)19.13
FinishSvart
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm5A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
typenUTP Transceiver Hub, rackmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1525
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8525601055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris
ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passiv sender/mottakerhub, videooverføring opptil 750 fot | AD9KXM 4TFV3 HUBWAY16CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 055 NOK
ALTRONIX HUBWAY16D 16-kanals passiv balun med kamerastrøm, 10 Ampere | AD9KXN 4TFV4 HUBWAY16D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 475 NOK
ALTRONIX HubWay83CDS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 Power LEDs, 60 Hz inngang | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274 NOK
ALTRONIX HUBWAY83D Passiv UTP-hub i stål med 8-kanals kraft, 5A totalstrøm | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274 NOK
ALTRONIX HUBWAY8CD 8-kanals passiv UTP-hub med integrert kamerastrøm | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 398 NOK
ALTRONIX HUBWAY8D Passiv UTP-hub i stål, 8 kamerakanaler, svart finish | AD9KYD 4TFW9 HUBWAY8D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 552 NOK
ALTRONIX HUBWAY8DS Passiv UTP Transceiver Hub, 8 lysdioder, 5A maks strøm | AD9KYF 4TFX2 HUBWAY8DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP passiv sender/mottakerhub, videooverføring opptil 750 fot
8 398 NOK / enhet