SMC VALVES Kuleformet fjærkontrollventil


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.33 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Setemateriale: Glassfylt polypropylen , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellHex størrelseLengdeTotal høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
FP CHK 694-4F4F-B
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "god1 / 4 "1 15 / 64 "227NOK
A
FP CHK 694-4F4F-F
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "217NOK
B
FP CHK 685-8F8F-B
1.125 "2.5 "1.437 "god1 / 2 "1.437 "270NOK
B
FP CHK 685-8F8F-F
1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "531NOK
C
FP CHK 693-6F6F-F
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "252NOK
C
FP CHK 693-6F6F-B
15 / 16 "2"1 15 / 64 "god3 / 8 "1 15 / 64 "226NOK
D
FP CHK 687-12F12F-B
15 / 16 "2.5 "1.375 "god3 / 4 "1.38 "276NOK
D
FP CHK 687-12F12F-F
15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "606NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?