Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER FP CHK 685-8F8F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/2 tomme | AD7CJN 4DJC8

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/2 tommer

På lager
Vare: AD7CJN Modell: FP CHK 685-8F8F-BKryssreferanse: 4DJC8
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.33 psi
Hex størrelse1.125 "
Lengde2.5 "
MaterialeGlassfylt polypropylen
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1.437 "
Forsegl materialegod
SetematerialeGlassfylt polypropylen
Størrelse1 / 2 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTotal høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris
SMC VENTILER FP CHK 694-4F4F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "god1 / 4 "1 15 / 64 "230NOK
SMC VENTILER FP CHK 694-4F4F-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "218NOK
SMC VENTILER FP CHK 693-6F6F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/8 tommer | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "god3 / 8 "1 15 / 64 "227NOK
SMC VENTILER FP CHK 693-6F6F-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/8 tommer | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "257NOK
SMC VENTILER FP CHK 685-8F8F-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/2 tomme | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "617NOK
SMC VENTILER FP CHK 687-12F12F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/4 tommer | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "god3 / 4 "1.38 "283NOK
SMC VENTILER FP CHK 687-12F12F-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/4 tommer | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/2 tommer
272NOK / enhet