CHAINFLEX Kontrollkabel, 20 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Grønn , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 20 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Temp. Område: 23 grader til 158 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF5-25-05
Bare kobber0.47 "5Klipp til lengden, bestill med foten80NOK
A
CF5-25-07
Bare kobber0.59 "7Klipp til lengden, bestill med foten115NOK
A
CF5-25-05-25
Kobber0.47 "525ft.1 621 NOK
A
CF5-25-07-25
Kobber0.59 "725ft.2 218 NOK
A
CF5-25-05-100
Kobber0.47 "5100ft.6 741 NOK
A
CF5-25-07-100
Kobber0.59 "7100ft.8 905 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?