CHAINFLEX CF5-25-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9

CHAINFLEX CF5-25-05-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 20a 600v

På lager
Vare: AC3ULH Modell: CF5-25-05-100Kryssreferanse: 2WGJ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.47 "
Antall ledere5
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4075
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)46.23
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris
CHAINFLEX CF5-25-05 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Bare kobber0.47 "5Klipp til lengden, bestill med foten89NOK
CHAINFLEX CF5-25-07 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Bare kobber0.59 "7Klipp til lengden, bestill med foten116NOK
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Kobber0.47 "525ft.1 444 NOK
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Kobber0.59 "725ft.1 925 NOK
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Kobber0.59 "7100ft.8 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-05-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 20a 600v
5 851 NOK / enhet