Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-25-05 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1

CHAINFLEX CF5-25-05 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v

På lager
Vare: AC3JRC Modell: CF5-25-05Kryssreferanse: 2TYZ1
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.47 "
Antall ledere5
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdePris
CHAINFLEX CF5-25-07 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Bare kobber0.59 "7Klipp til lengden, bestill med foten115NOK
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Kobber0.47 "525ft.1 621 NOK
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Kobber0.59 "725ft.2 218 NOK
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Kobber0.47 "5100ft.6 741 NOK
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Kobber0.59 "7100ft.8 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-05 Continuous Flexing Control Cable 20a 600v
80NOK / enhet