EATON CH Series nøytrale stenger


Eaton CH Series nøytrale stenger er mekaniske kompresjonstrådtilkoblingsstenger som brukes i elektriske paneler for å terminere nøytrale ledninger. De muliggjør terminering av flere ledninger på ett enkelt sted, vanligvis ved hovedservicepanelet, på en kompakt plass.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CHN125D
1 285 NOK
RFQ
B
CHN225L
1 754 NOK
RFQ
C
CHN125C
381NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Nøytralstangen i et fordelingspanel eller lastsenter fungerer som et sentralt koblingspunkt for alle systemets nøytrale ledninger.
  • De nøytrale ledningene som kobles til nøytralstangen fra hver effektbryter i panelet gir en felles returvei for den elektriske strømmen.
  • Når elektrisk strøm går gjennom kretsene, forbrukes den av belastningene før den går tilbake til nøytralstangen via nøytralledningene.
  • Nøytralstangen kobles deretter til strømkildens nøytrale linje, og fullfører den elektriske kretsen.

Egenskaper

  • Eaton CH Series nøytrale stenger kobles til merkets CH Series strømbrytere i trefasede elektriske kretser.
  • De har NEMA 1-klassifiserte kabinetter for å beskytte de interne ledningene mot støv og skitt.
  • Disse stengene har en aluminiumsbuss og har en avbruddsvurdering på 10kAIC.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom jord og nøytral ledning?

Nøytral ledning er en returvei for strømmen som flyter fra last til kilde. Jordledningen er en bane med lav motstand for at feilstrømmen skal flyte til bakken.

Hvordan identifiserer du en nøytral bar?

Nøytrale stenger har en tung, høystrømsbane mellom stangen og nøytral knast, som i seg selv er isolert fra chassiset. Det er åpenbart at den nøytrale lug-til-stang-forbindelsen er tung og designet for å flyte mye strøm hele tiden. Jordstenger er designmessig i direkte kontakt med panelchassiset.

Kan jeg bruke en nøytral stang som bakkestang?

Størrelsen på jordingsledningen ved hovedbryterpanelet bestemmes av de innkommende serviceledningene. Hvis den er riktig kablet, bruker du nøytral som jordlinje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?