A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Dybde: 40 " , Høyde: 46.75 " , Innløp Dia.: 21-5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motortype: 3-fase , Uttakshøyde: 31.25 " , Uttaksbredde: 31.25 " , Fase: 3 , Type: Med Drive Package , Spenning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 25 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 25 " , Bredde: 43.25 "
Industrielle vifter, med drivpakke
Dayton beltedrevblåsere er designet for utmattende, kjøling, ventilasjon, oppvarming, fukting og tørking. De leveres med galvanisert, kraftig stålhus, med hjørner i stål som gir kraftig støtte. Disse blåserne med lav hastighet har stålhjul og støpejern, som kan smøres på nytt med puteblokker for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg mellom en rekke av disse viftemodellene, tilgjengelig i varianter med åpne, dripprooof og TEFC -motorer.