SHAW PLUGS Bypass mekaniske ekspansjonsplugger, 1 til 2 tomme


Shaw bypass mekaniske ekspansjonsplugger brukes til å tette de sirkulære åpningene til rør. De har også et ventilasjonshull for å ventilere ut overtrykk eller koble til en trykkkilde eller måler for testapplikasjoner.

filtre
StilModellInne i Dia.Nominell størrelseMaks. LufttrykktypenMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
53003
1.440 "til 1.584"1.5 "Opp til 10 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing1 374 NOK
A
53005
1.920 "til 2.142"2"Opp til 5 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing1 555 NOK

Egenskaper

  • Shaw bypass mekaniske ekspansjonsplugger er utstyrt med sinkbelagte stålkropp, messinghåndtak og neoprengummi for en positiv tetning og korrosjonsbestandighet.
  • Shaw 53003 Plugg har en nominell størrelse på 1.5 tommer for håndtering av hull på 1.440 til 1.584 tommer med indre diameter (ID).
  • Shaw 53005 Plugg har en nominell størrelse på 2 tommer for håndtering av hull på 1.920 til 2.142 tommer med indre diameter (ID).

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av messinghåndtaket i disse Shaw bypass mekaniske ekspansjonspluggene?

Messinghåndtak på disse Shaw bypass mekaniske ekspansjonspluggene brukes til å stramme pluggene inne i hullene etter installasjon for lekkasjesikker forsegling.

Hva er det maksimale lufttrykket som en Shaw bypass mekanisk ekspansjonsplugg kan håndtere?

Shaw 53003-pluggen tåler et maksimalt lufttrykk på 10 PSI, mens Shaw 53005-pluggen tåler et maksimalt lufttrykk på 5 PSI.

Hvor er ventilasjonshullet i disse bypass-pluggene?

Shaw bypass mekaniske ekspansjonsplugger har et ventilasjonshull på toppoverflaten, boret gjennom midten for maksimal effektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?