Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1-1/2 tommers størrelse, stål, neoprengummi | AA6PUV 14M041

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1-1/2 tommers størrelse, stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUV Modell: 53003Kryssreferanse: 14M041

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.1.440 "til 1.584"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Maks. Diameter1.613 "
Min. Dia.1.44 "
Nominell størrelse1.5 "
typenVentilert Turn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell størrelseMaks. LufttrykktypenMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialePris
SHAW PLUGS 53005 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUW 14M042 530051.920 "til 2.142"2"Opp til 5 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing1 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1-1/2 tommers størrelse, stål, neoprengummi
1 649 NOK / enhet