Gulv- og bordvifter

filtre

AIR KING -

Bordvifter

StilModellOscillerende / ikke-oscillerendeLuftstrømampsRPMWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialePris (eks. mva)
A9146Ikke-oscillerende190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast433NOK
B9102oscillerende930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål911NOK
C9154oscillerende490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål834NOK
D9106oscillerende1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 150NOK
AIR KING -

Bærbar pivotvifte

StilModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.HøydeLengdePris (eks. mva)
A95001137/1018/7772470/2055/1570 cfm1.05/0.82/0.62109/88/646.75 "20 "24.75 "23.75 "1 217NOK
B95302100/1800/1500700/610/520 cfm0.50/0.43/0.3758/51/456.5 "9"13.25 "13 "1 026NOK
C95252235/1775435 / 365 cfm0.44/0.3237/276"9"13 "14.5 "662NOK
AIR KING -

Sokkeltårnvifte

StilModellLuftstrømampsHøydeLengdeRPMWattsBreddePris (eks. mva)
A9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "1 758NOK
B9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "1 901NOK
GRAINGER -

USB-vifter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A38HX83Svart227NOK
B38HX82Hvit227NOK
AIR KING -

Rull rundt viftestativ 47 tommer H 24 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
9701AD6XUH951NOK
AIR KING -

Bærbar boksvifte Ikke-oscillerende 20 tommers 3-trinns 120v

ModellSakPris (eks. mva)
9723AD6XUJ869NOK
AIR KING -

Clip On Fan Ikke-oscillerende 6 tommers diameter 2-trinns 120v

ModellSakPris (eks. mva)
9145AE7ZEC391NOK
KLEIN TOOLS -

Oppladbar personlig arbeidsvifte, 2 hastigheter

ModellSakPris (eks. mva)
PJSFM1CF3QLK932NOK
AIR KING -

Tårnvifte oscillerende 36 tommer H 3 hastigheter 120v

ModellSakPris (eks. mva)
9210AB9PRR1 590 NOK

Gulv- og bordvifter

Gulv- og bordvifter brukes til å sirkulere luft i kontorlokaler, skoler, sykehusrom og lette monteringsområder. Raptor Supplies tilbyr et utvalg av disse gulv- og bordviftene fra merker som Air King, Airmaster Fan og Grainger. De tilbyr generelle og punktkjølende løsninger som øker klimaanlegget og reduserer risikoen for varmestress. Disse piedestal- og kontorviftene går stille og er konstruert av lettere materialer, og er utstyrt med mindre kraftige motorer for lett bruk. Velg mellom et utvalg av disse gulv- og bordviftene, tilgjengelig i bladdiameter på 1.5, 3, 3.5, 6, 9 og 12 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?